CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GK..-DO |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindeart | Schweissschaft ohne Schraubengewinde |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 62300 N |
Statische Belastung | 95700 N |
CHF 97.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026