Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts SI 15 ES

  • ERIKS:23769666
  • Hersteller:SI 15 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SI..ES
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
12 mm
d
15 mm
D
41 mm
Alternativen

CHF 53.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026