CHF 53.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-DO |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 16900 N |
Statische Belastung | 44800 N |
CHF 52.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026