Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung SIA 40 ES-2RS

  • ERIKS:23769692
  • Hersteller:SIA 40 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde und Dichtscheiben auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIA..ES-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026