CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Gewindegröße | M 39x3 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 99100 N |
Statische Belastung | 194000 N |
CHF 266.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026