Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung SI 80 ES-2RS

  • ERIKS:23769691
  • Hersteller:SI 80 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'462.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'580.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SI..ES-2RS
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 80
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden