

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M 64x4 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 402000 N |
Statische Belastung | 690000 N |
CHF 1'462.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'580.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026