Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung SI 30 ES-2RS

  • ERIKS:24004460
  • Hersteller:SI 30 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SI..ES-2RS
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 111.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026