CHF 111.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 62300 N |
Statische Belastung | 119000 N |
CHF 194.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026