Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung SI 20 ES-2RS

  • ERIKS:23769671
  • Hersteller:SI 20 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SI..ES-2RS
Innendurchmesser
70 mm
Gewindegröße
M 72x4
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 78.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026