CHF 78.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 75600 N |
CHF 93.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026