SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links SIL 8 E

  • ERIKS:23769749
  • Hersteller:SIL 8 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..E
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 31.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026