Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links GIL8-DO

  • ERIKS:11833877
  • Hersteller:GIL8-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
5590 N
Statische Belastung
16000 N
Alternativen

CHF 44.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026