SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links SIL 6 E

  • ERIKS:23769747
  • Hersteller:SIL 6 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..E
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 30.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026