CHF 30.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-DO |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 3400 N |
Statische Belastung | 10300 N |
CHF 40.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026