Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links SIL 17 ES

  • ERIKS:23769733
  • Hersteller:SIL 17 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..ES
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
d
17 mm
Alternativen

CHF 53.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026