CHF 53.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-DO |
Innendurchmesser | 17 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 21300 N |
Statische Belastung | 56500 N |
CHF 62.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026