Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung SIL 35 ES-2RS

  • ERIKS:23769740
  • Hersteller:SIL 35 ES-2RS
Image 1
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde und Dichtscheiben auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..ES-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 192.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026