Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung GIL35-DO-2RS

  • ERIKS:11833865
  • Hersteller:GIL35-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
79900 N
Statische Belastung
159000 N
Alternativen

CHF 215.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026