Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts Mit Dichtung SAA 40 ES-2RS

  • ERIKS:23769504
  • Hersteller:SAA 40 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SAA..ES-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026