CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Gewindegröße | M 39x3 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 99100 N |
Statische Belastung | 194000 N |
CHF 253.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026