SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links SILKAC 20 M

  • ERIKS:23769756
  • Hersteller:SILKAC 20 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SILKAC..M
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
d
20 mm
Alternativen

CHF 95.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026