CHF 95.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKL..-PB |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
Dynamische Belastung | 31.4 N |
Statische Belastung | 45.6 N |
CHF 121.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026