CHF 101.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Breite | 60.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 35.1 N |
Statische Belastung | 23.2 N |
CHF 113.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026