CHF 113.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Höhe | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJ10 |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 101.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026