SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FYK 508

  • ERIKS:14215331
  • Hersteller:FYK 508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gehäuse der Baureihen FYK und FYKC mit quadratischer Aussenform und vier Befestigungslöchern. Gehäuse der Baureihen FYTBK und FYTBKC mit ovaler Aussenform und zwei Befestigungslöchern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYK
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Vierkant
Länge
130 mm
Breite
39 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Material Gehäuse
Composite
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026