SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FYK 507

  • ERIKS:23764999
  • Hersteller:FYK 507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gehäuse der Baureihen FYK und FYKC mit quadratischer Aussenform und vier Befestigungslöchern. Gehäuse der Baureihen FYTBK und FYTBKC mit ovaler Aussenform und zwei Befestigungslöchern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYK
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Vierkant
Länge
118 mm
Breite
35 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Material Gehäuse
Composite
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026