CHF 14.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYK |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 108 mm |
Breite | 33 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Material Gehäuse | Composite |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026