SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FY 512 M

  • ERIKS:23764907
  • Hersteller:FY 512 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..M
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Vierkant
Länge
175 mm
Breite
52 mm
Fußbreite
17 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
17 mm
D
110 mm
G
16 mm
L
175 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026