CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..M |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 162 mm |
Breite | 47.5 mm |
Fußbreite | 16 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 16 mm |
D | 100 mm |
G | 16 mm |
J | 130 mm |
L | 162 mm |
CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026