SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FY 510 M

  • ERIKS:23764905
  • Hersteller:FY 510 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..M
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Vierkant
Länge
143 mm
Breite
43 mm
Fußbreite
15 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
15 mm
D
90 mm
G
16 mm
J
111 mm
L
143 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026