CHF 25.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..M |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 130 mm |
Breite | 38.5 mm |
Fußbreite | 14 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 14 mm |
D | 80 mm |
G | 12 mm |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026