SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FY 507 M

  • ERIKS:23764902
  • Hersteller:FY 507 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..M
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Vierkant
Länge
118 mm
Breite
34.5 mm
Fußbreite
13 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
13 mm
D
72 mm
G
12 mm
J
92 mm
L
118 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026