CHF 20.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.68inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..M |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 108 mm |
Breite | 32.5 mm |
Fußbreite | 13 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 13 mm |
D | 62 mm |
G | 10 mm |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026