CHF 17.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..M |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 95 mm |
Breite | 30 mm |
Fußbreite | 12 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 12 mm |
D | 70 mm |
G | 10 mm |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026