CHF 959.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'037.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 180 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 250 mm |
Höhe | 250 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe Achse | 125 mm |
Fußbreite | 91 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 198 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 91 mm |
A1 | 30 mm |
D | 180 mm |
G | 20 mm |
H1 | 125 mm |
CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 855.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026