FAG

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F520-A-L

  • ERIKS:11668428
  • Hersteller:038438780-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-A-L
Außenmaß Lager
180 mm
Bauform
Vierkant
Länge
250 mm
Höhe
250 mm
Breite
119 mm
Höhe Achse
125 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Gewindemaß metrisch
M 20
Mittenabstand Befestigungslöcher
280 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 520 A

  • ERIKS:24003291
  • Manufacturer:FNL 520 A

CHF 959.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'037.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026