SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 517 A

  • ERIKS:24003290
  • Hersteller:FNL 517 A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die FNL-Flanschlagergehäuse sind konzipiert für die Einbauart "Lager auf Spannhülse und glatter Welle" mit 20 bis 100 mm Durchmesser und vorgesehen für den Einbau von Pendelkugellager der Reihen 12 K und 22 K, Pendelrollenlager der Reihe 222 K, CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 22 K.
Die FNL-Flanschlagergehäuse stehen grössenabhängig in zwei Ausführungen zur Verfügung. Die kleineren Gehäuse bis einschliesslich Grösse FNL 513 haben einen dreieckigen Flansch, ab FNL 514 einen quadratischen Flansch.

Die FNL-Flanschlagergehäuse sind erhältlich als Endlagergehäuse mit geschlossenem Enddeckel, Ausführung A, und als beidseitig offenes Lagergehäuse für durchgehende Welle, Ausführung B.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FNL
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
150 mm
Bauform
Vierkant
Länge
210 mm
Höhe
210 mm
Breite
117.5 mm
Höhe Achse
105 mm
Fußbreite
82 mm
Sockelhöhe
0 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A
82 mm
A1
25 mm
D
150 mm
G
16 mm
H1
105 mm
s
M 16
Alternativen
Product Image

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F517-A-L

  • ERIKS:12626402
  • Manufacturer:038438771-0000

CHF 581.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026