CHF 581.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Außenmaß Lager | 150 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 210 mm |
Höhe | 210 mm |
Breite | 106 mm |
Höhe Achse | 105 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Gewindemaß metrisch | M 16 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 240 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 535.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026