CHF 422.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 140 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 196 mm |
Höhe | 196 mm |
Breite | 113 mm |
Höhe Achse | 98 mm |
Fußbreite | 25 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 152 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 79 mm |
A1 | 25 mm |
D | 140 mm |
G | 16 mm |
H1 | 98 mm |
CHF 472.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026