CHF 472.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Außenmaß Lager | 140 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 196 mm |
Höhe | 196 mm |
Breite | 101 mm |
Höhe Achse | 98 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Gewindemaß metrisch | M 16 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 215 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 422.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026