CHF 16.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTBK |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 96 mm |
Höhe | 156 mm |
Breite | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Composite |
CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026