CHF 37.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB..M |
Außenmaß Lager | 90 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 116 mm |
Höhe | 189 mm |
Breite | 43 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026