CHF 25.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB..M |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 102 mm |
Höhe | 171.5 mm |
Breite | 38.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026