CHF 21.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB..M |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 83 mm |
Höhe | 141.5 mm |
Breite | 32.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026