CHF 18.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB..M |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 70 mm |
Höhe | 124 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026