CHF 259.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 279.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 90 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 179 mm |
Höhe | 160 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Fußbreite | 15 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 160 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 52 mm |
A1 | 15 mm |
D | 90 mm |
G | 12 mm |
H1 | 60 mm |
CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026