FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F510-B-L

  • ERIKS:12626388
  • Hersteller:038438704-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-B-L
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
180 mm
Höhe
160 mm
Breite
70 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 510 B

  • ERIKS:23764616
  • Manufacturer:FNL 510 B

CHF 259.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026