SKF

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 509 B

  • ERIKS:23764615
  • Hersteller:FNL 509 B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die FNL-Flanschlagergehäuse sind konzipiert für die Einbauart "Lager auf Spannhülse und glatter Welle" mit 20 bis 100 mm Durchmesser und vorgesehen für den Einbau von Pendelkugellager der Reihen 12 K und 22 K, Pendelrollenlager der Reihe 222 K, CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 22 K.
Die FNL-Flanschlagergehäuse stehen grössenabhängig in zwei Ausführungen zur Verfügung. Die kleineren Gehäuse bis einschliesslich Grösse FNL 513 haben einen dreieckigen Flansch, ab FNL 514 einen quadratischen Flansch.

Die FNL-Flanschlagergehäuse sind erhältlich als Endlagergehäuse mit geschlossenem Enddeckel, Ausführung A, und als beidseitig offenes Lagergehäuse für durchgehende Welle, Ausführung B.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FNL
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
179 mm
Höhe
160 mm
Breite
70.5 mm
Höhe Achse
60 mm
Fußbreite
12 mm
Sockelhöhe
0 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A
49 mm
A1
12 mm
D
85 mm
G
12 mm
H1
60 mm
J
160 mm
s
M 12
Alternativen
Product Image

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F509-B-L

  • ERIKS:12626384
  • Manufacturer:016728700-0000

CHF 177.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026