FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F509-B-L

  • ERIKS:12626384
  • Hersteller:016728700-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-B-L
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
180 mm
Höhe
160 mm
Breite
70 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 509 B

  • ERIKS:23764615
  • Manufacturer:FNL 509 B

CHF 244.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026